カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 未来工業(108)
- 岩崎電気(21)
- エスコ(14)
- ネグロス電工(10)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- 昭和技研工業(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- フジトク(4)
- アソー(3)
- カクダイ(3)
- 日動電工(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- 岩崎製作所(2)
- 因幡プロダクツ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- バクマ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pf36管」の検索結果

ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5
速結コネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から3日以内出荷差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
速結カップリング PF管用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
ジョイントナット CD・PF管用
Panasonic(パナソニック)¥71~税込¥78~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。色ウォームグレイ
ころがしエンド(1本止め) PF管用
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から5日以内出荷ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付角度(°)(立上げ)20
Eパイプアダプタ(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用