カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • Texas Instruments(48)
  • BOURNS(23)
  • ホンダ(15)
  • EUROQUARTZ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • omron(オムロン)(11)
  • nexperia(11)
  • VISHAY(10)
  • 未来工業(9)
  • LITTELFUSE(9)
  • ニッサチェイン(8)
  • ADVANTEC(8)
  • SMC(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • イシグロ(6)
  • ベルポニー(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf40」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    種別40W形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000機能飛散防止バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
    質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)80光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)280RoHS指令(10物質対応)対応子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074エコロジー商品省エネ
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止型蛍光ランプ40W2P

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
  • 飛散防止膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1箱(2本)
    8日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯