カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- PROST's(7)
- SK(新潟精機)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- 三桂製作所(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- PGA(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- フォードヘア化粧品(1)
- レイ・アウト(1)
- イオ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pg-47」の検索結果
特価

Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPG,37μF,16V dc,16SVPG47M
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様導電性ポリマー電解質を使用して得られる低ESR 鉛フリー 長寿命 優れた温度特性 1 μF → 2700 μFの広範な静電容量 高電圧、高信頼性OS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。超高電圧: 最大100 V dc 低ESR及び高リップル電流(C10サイズ: 16 V dc / 8 mΩ / 5800 mAr.m.s.) 長寿命、耐性: 105 ℃ 5000時間長さ(mm)4.4寸法(mm)5(Dia)×4.4電圧(V)16dcシリーズSVPG許容差±20%静電容量37μF漏れ電流(μA)150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.4