カテゴリ
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- CKD(73)
- INFINEON(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- PGA(60)
- PROST's(765)
- RS PRO(38)
- SK(新潟精機)(6)
- SMC(96)
- SWITCHCRAFT(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- エスコ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(504)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ホンダ(581)
- マクセル(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781袋(200個)7日以内出荷高リプル電流( 6100ma.r.m.sを超えて引き上げ可能 RoHS適合(2022年10月現在)、ハロゲンフリー仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:6.1Aアズワン品番65-6996-71
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7038-15
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:1.792 mAアズワン品番65-7010-78
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781袋(5個)8日以内出荷Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量: 560 μ F長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合仕様●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7077-25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら