カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • PROST's(949)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • ホンダ(129)
  • SMC(61)
  • PGA(34)
  • INFINEON(18)
  • RS PRO(16)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • SOURIAU(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • コガネイ(6)
  • DEWALT(デウォルト)(6)
  • ハーティング(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ジョー・プリンス竹下(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg8」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
  • FPシグマ用電源ケーブル Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用電源ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)1
  • FPΣ用高容量電池用ホルダ Panasonic(パナソニック)

    FPΣ用高容量電池用ホルダ

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様FPΣ用高容量電池用ホルダ
  • 天埋換気扇二室用(樹脂・ルーバーセット) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇二室用(樹脂・ルーバーセット)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源コード・プラグ付
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7077-24
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 820μF 16V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。820μFの静電容量があります。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合
    仕様●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6977-66
  • 800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式