カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • AMPHENOL(1,043)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(184)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • SKC(環境測定)(23)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • エレコム(15)
  • BELKIN(ベルキン)(15)
  • D'Addario(15)
  • 谷沢製作所(14)
  • コシナ(14)
  • 日東工業(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • BOSE(ボーズ)(12)
  • LEPLUS NEXT(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • オンダ製作所(8)
  • ITSKINS(8)
  • IPF(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phe」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 屋外コンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント形状平刃タイプ
  • EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電カバー付15A・20A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • アドバンスS埋込「入」「切」表示SW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込「入」「切」表示SW

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
    用途EV・PHEV充電用定格電圧(V)300定格電流(A)AC20仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切・EVロゴマーク適合Φ2.0単線種別シングルマットホワイト
  • EV・PHEV充電用15A・20A兼用 Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15A・20A兼用

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    極数接地2P
  • EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:なしタイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)150入数1台
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    60,980税込67,078
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E40A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • EV・PHEV充電用接地屋外コン100V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用接地屋外コン100V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様100V用タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH34023(40A)
  • Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.5シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150防塵防水性能IP43相当設置方法ベースプレート方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 スイッチ併設用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • アドバンスS埋込「入」「切」表示SW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込「入」「切」表示SW

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    屋外コンセントと組み合わせて使用し、スイッチを「切」にすれば盗電を防止することができます。
    用途EV・PHEV充電用定格電圧(V)300定格電流(A)AC20仕様埋込「入」「切」表示スイッチセット・両切付属品棒型圧着端子×4本適合Φ2.0単線マットホワイト
  • スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • EV・PHEV充電用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • EV・PHEV充電用カバー付接地屋外コン Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用カバー付接地屋外コン

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    充電方式コンセントタイプタイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A仕様100V用,簡易錠付設置場所屋外・屋側筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)4.2シルバー設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 スイッチ併設用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電回路用 リニューアルボックス

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    30日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
    種別リニューアルボックススペース引込開閉器用スペース:付タイプEV・PHEV充電回路用深さ(mm)100縦(mm)350横(mm)350入数1台
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(40A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(40A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E40A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E40A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース無
    用途EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)対応(EV/PHEV充電回路ブレーカ)20A縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)50アース端子実装数12リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    32日以内出荷
    高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12
  • EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)