カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SPARKFUN(8)
- オムロンヘルスケア(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Canon(2)
- オーヤラックス(2)
- SICK(2)
- motomo(モトモ)(2)
- ASUS(エイスース)(1)
- wacom(ワコム)(1)
- RS PRO(1)
- ジャングル(1)
- IMPLEN(1)
「photom」の検索結果

4点ユニットリレー
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100種類その他アクセサリ接点構成1a×4保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
Photomos短絡保護ノンラッチタイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50個)ほか17日以内出荷から33日以内出荷電圧DC負荷電圧(V)60パッケージDIP6
フォトモスリレー パワー 1a
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102) SIL4pinのスリム形状 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能用途計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備接点構成1a