カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Pico Technology(13)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- OWON(オウオン)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
「picoscope 4000」の検索結果

パルス発生器付停電補償付き
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。 モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで) ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。付属品電源コード(プラグ付・2m)仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品質量(kg)約1.5色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~+50構造屋内用材質(ケース)ABS樹脂出力容量60mA出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)入力電源(V)AC100(50/60Hz)