カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 日立(5)
- マキタ(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(3)
- ELPA(2)
- 東芝(2)
- エスコ(1)
- シャープ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- アイム(1)
「pkv-bk3k」の検索結果
特価

充電式サイクロン掃除機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650ヘッド仕様パワーヘッド