カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(180)
- パソコン/周辺機器(71)
- 防犯用品(22)
- 電動工具(11)
- 制御機器(5)
- 家電(4)
- 電気材料(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- 黒田精工(1,344)
- 三菱(443)
- IDEC(和泉電気)(306)
- 渡辺電機工業(185)
- BIGM(丸山製作所)(156)
- 岩崎電気(146)
- イスカル(119)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(107)
- エスコ(103)
- トリニティ(82)
- 東芝(80)
- omron(オムロン)(69)
- ホンダ(69)
- TRUSCO(64)
- 三菱マテリアル(62)
- ブルーメイト(62)
- ジャストコーポレーション(60)
- メディアカバーマーケット(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(181)
グリーン購入法適合(147)
「pn」の検索結果

PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷セキュアなネットワーク環境を構築するスイッチングハブです。 PoE機器オートリブート:ネットワークカメラ、無線アクセスポイントをフリーズから自動で復旧します。 UTPポート側雷サージ耐性強化:雷サージ耐性を10KVに向上しました。(メーカー試験方法による) 静音ファンコントロール採用です。用途ネットワークカメラや無線APに。トラスコ品番251-0922材質ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)幅(mm)260高さ(mm)44奥行(mm)210ポート数24電源供給方式Alternative Aマグネットなし
GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用ファンモジュール
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷GA-EMR48TPoE+(PN28489R)専用の交換用FANモジュール型番FAN01 Module
マンガン乾電池
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(4本)ほか当日出荷タイプ単3形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5質量(g/個)約18
カラーチップ(緑)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「緑」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(緑色)することができます。
カラーチップ(赤)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「赤」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(赤色)することができます。
カラーチップ(青)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「青」です。機器に装着することで、システム系統・用途を色分け(青色)することができます。
カラーチップ(サテングレ―)
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台8日以内出荷Switch-S8E(PN210808)の交換用カラーチップ「サテングレー」です。サテングレーのカラーチップは機器1台につき1個標準で付属しています。当品番は紛失時などにご利用ください。
ゴム足(マグネット内蔵)
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381式欠品中マグネット内蔵のゴム足です。セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
工事用充電クリーナー 14.4V/18V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。長さ(mm)452幅(mm)160質量(kg)0.89高さ(mm)124集塵方式カプセル式
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
PoE給電スイッチングハブ Tapシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ
Switch-SiG
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
18ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS16T
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷10/100/1000BASE-T 18ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
8ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-UM6T-ESD
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷10/100/1000BASE-T×8ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
壁取付用金具
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷適用機種:M5ePWR、M5eGPWR+、M5eX、M8ePWR、M8esPWR、M24eG、M16eG、M8eG、M8eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M12eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M16eGPWR+(4点留めのため2セット必要)
1000BASE-LX SFP Module(i)
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷1G対応SFPモジュール。動作環境温度0~60℃。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
19インチラックマウント用金具(2台連結用)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台翌日出荷適用機種:M5ePWR、M5eGPWR+、M5eX、M8ePWR、M8esPWR、M8eG
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ色ブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE
Panasonic(パナソニック)¥849,800税込¥934,7801台翌日出荷L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
1000BASE-SX SFP Module
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/マルチモードファイバ、50/125μm 500MHz/Km 最大550m、62.5/125μm 160MHz/Km 最大220m
1000BASE-LX SFP Module
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
工事用充電サイクロン式クリーナー セット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷から翌日出荷目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TCPoE+
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力62W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷から8日以内出荷Dante対応。10/100/1000BASE-Tポート、SFPポートを搭載。動作環境温度0~50℃。給電機能に対応。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。