カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn71054」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム足(マグネット内蔵) Panasonic(パナソニック)

    ゴム足(マグネット内蔵)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    マグネット内蔵のゴム足です。
    セット内容マグネット内蔵ゴム足×4、ゴム足取付用ねじ(M3×6)×4材質ゴム足:ラバー、マグネット:メタル+マグネット、ねじ(M3×6):SWCH-10R質量(g)20(ゴム足4個、ねじ4本)使用環境使用温度範囲:0~50℃、使用湿度範囲:20~80%RH(結露なきこと)保管環境保管温度範囲:-20~70℃、保管湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと)
  • MXG-ML8THPoE++ Panasonic(パナソニック)

    MXG-ML8THPoE++

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    8日以内出荷
    マルチギガ/高速無線LAN用に。PoE++対応製品。8ポート給電。装置全体240W給電
    仕様スイッチング容量:160.0Gbps、パケット転送能力:119.04Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MBytes付属品電源コード、ゴム足質量(g)3000ポート数8消費電力(W)最小/最大:16.2/302定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース100/1000/2.5G/5GBASE-T:8、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T:2、、PoE++給電ポート:8、、SFP+拡張ポート:2、、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)254.3設置方法19インチラック:○(オプション:PN71055)、AVラック:○(オプション:7101J-G/7101J-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
  • GA-EM Panasonic(パナソニック)

    GA-EM

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃。EMシリーズ。日本語WEB管理機能に対応
    接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
  • GA-EMi オールギガL2スイッチ Panasonic(パナソニック)

    GA-EMi オールギガL2スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    8日以内出荷
    60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。
    付属品電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
  • GA-MLV8TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-MLV8TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    設定不要で運用開始可能、GigEカメラに最適化。10kVまでの強力な雷サージ耐性を持ち、雷による災害時にも安定稼働に貢献します。高精度な時刻同期機能であるPTPに対応
    仕様スイッチング容量:20Gbps、パケット転送能力:14.8Mpps、MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、バッファ:2MB付属品電源コード、ゴム足質量(g)2400消費電力(W)最小/最大:11.7/152定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○インターフェース10/100/1000BASE-T:10、PoE給電ポート:8、SFP拡張ポート:2(10/100/1000Tポートと排他利用)、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto:MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)発熱量(kcal/h)130.6設置方法19インチラック:○(オプション:PN71051/PN71052)、AVラック:○(オプション:7105L-G,7105L-K,7106L-G,7106L-K)、壁面:○(オプション:PN71053)、什器(マグネット):○(オプション:PN71054)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132