制御機器 (32) パソコン/周辺機器 (2) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
GA-EM Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃EMシリーズ日本語WEB管理機能に対応
接続方式 10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 電源コード抜け防止機能:○ 動作環境 温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 保管環境 温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~132
PLC FP7 位置決めユニット Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
用途 Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット 規格 UL/C-UL、CE 機能 電子カム・電子ギア機能、直線補間、円弧補間
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,33nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 33nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 16dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 4.7nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。 実装タイプ 表面実装 最大動作温度(℃) 125
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,2.7nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 1.6 寸法(mm) 1.6×0.8×0.7 高さ(mm) 0.7 奥行(mm) 0.8 電圧(V) 16dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 2.7nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最大動作温度(℃) 125
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 1.2nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
PLC FP7パルス出力ユニット Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷 から 92日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
産業用Ethernetプロトコルに対応
カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。
各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。
最大220の機器と通信可能
簡単・複数同時ロギング
ロギングデータを守る
データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。
FTPサーバ機能
FTP(S)クライアント機能(SSL対応)
HTTP(S)クライアント機能(SSL対応)
Webサーバ機能
見える! を実現する2つのWebコンテンツ
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT!
Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介
現場の情報がメールで見える
1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。
必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット
動画ライブラリ
用途 Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット 規格 UL/C-UL、CE
PLC FPΣ位置決めユニットRTEX Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
High Performance
Positioning
Network
Analog control
規格 UL/C-UL、CE 速度指令 1pps~32Mpps
PLC FP2-PP41 4軸 トランジスタ Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 トランジスタ 速度指令 1pps~500kpps 制御軸数 独立4軸
フィルムコンデンサ 50V dc 33nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR。用途パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは
仕様 ●静電容量:33nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7160-43
フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:2.7nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:0603 (1608M) アズワン品番 65-7115-75
フィルムコンデンサ 16V dc 82nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:82nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.1mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-6972-04
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,10nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×1.1 高さ(mm) 1.1 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 16dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 10nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 0805 (2012M) 抑制クラス X
フィルムコンデンサ 16V dc 2.7nF ±2% 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:2.7nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7100-87
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,100pF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 100pF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最大動作温度(℃) 125
PLC FP2位置決めユニットRTEX(2軸) Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 ネットワーク 速度指令 1pps~32Mpps 制御軸数 2軸タイプ
フィルムコンデンサ 50V dc 5.6nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:5.6nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7123-42
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 16dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 6.8nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 0805 (2012M) 抑制クラス X
フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:27nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.5mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.5mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7159-39
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1セット 3000個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 93,980税込 ¥ 103,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7189-04
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,680pF,±5% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±5% 静電容量 680pF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 0805 (2012M)
GA-EMi オールギガL2スイッチ Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。
付属品 電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ 接続方式 10/100/1000Mbps 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 電源コード抜け防止機能:○ 動作環境 温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと) 保管環境 温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V) AC90~132
フィルムコンデンサ 50V dc 680pF ±5% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番 65-7207-07
Panasonic PPSフィルムコンデンサ,50V dc,1.2nF,±2% Panasonic(パナソニック) ¥ 65,980税込 ¥ 72,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 2 寸法(mm) 2×1.25×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.25 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 1.2nF RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 0805 (2012M)
Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,82nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×2.1 高さ(mm) 2.1 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 16dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 82nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 最小動作温度(℃) -55
PLC FP2位置決めユニット補間タイプ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
フィルムコンデンサ 16V dc 1.8nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 欠品中
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.Vx 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:リフローはんだ付け専用コンパクト設計軽量設計低ESR。
仕様 ●静電容量:1.8nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:0603 (1608M) アズワン品番 65-7125-14
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,6.8nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 6.8nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,5.6nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×1.6×0.9 高さ(mm) 0.9 奥行(mm) 1.6 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 5.6nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1206 (3216M)
Panasonic フィルムコンデンサ,50V dc,27nF,±2% Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 末端仕様:表面実装 長さ(mm) 3.2 寸法(mm) 3.2×2.5×1.5 高さ(mm) 1.5 奥行(mm) 2.5 電圧(V) 50dc シリーズ ECHU(X) 許容差 ±2% 静電容量 27nF 温度特性 PPS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。 実装タイプ 表面実装 パッケージ/ケース 1210 (3225M)
ミストノズル Panasonic(パナソニック) 14日以内出荷
低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類
用途 加湿: 工場やオフィスの加湿に利用され、静電気対策やクリーンルームの環境維持に貢献 冷却: 屋外での気化冷却や、工業用機器の冷却に使用可能 除塵: 粉塵の抑制や除去に効果的で、作業環境の改善に寄与 エンターテインメント:空間演出にスモークの代替として、没入体験を提供 供給方式 液加圧 RoHS指令(10物質対応) 対応
PLC FP2位置決めユニットRTEX(4軸) Panasonic(パナソニック) 17日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 ネットワーク 速度指令 1pps~32Mpps 制御軸数 4軸タイプ
EWA2 エア流量モニタ Panasonic(パナソニック) 22日以内出荷
使いやすく、耐久性も抜群!
窒素ガスの計測も可能に!
流量換算機能を選択
MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載
エネルギーロス「ゼロ」
高い流量計測精度
ループ配管に対応
出力機能が豊富
KW Watcherでデータの「見える化」
用途 原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング 規格 CE 定格圧力範囲(MPa) 0~1未満(ゲージ圧) 操作電圧(V) 24 DC±10% 消費電力(W) 1.5以下 パルス出力 オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて) 出力モード パルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択) 過電流保護 装備 出力時間 Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択) アナログ電流出力 出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下 流量 ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内) 圧力 0kPa:4mA、1MPa:20mA 圧力損失 極小(直管と同等) 応答時間 500ms 保護構造 IP64(IEC) 使用周囲温度(℃) -10~+60(保存時:-20~+70) 使用周囲湿度 90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
PLC FP2-PP21 2軸 トランジスタ Panasonic(パナソニック) 43日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 トランジスタ 速度指令 1pps~500kpps 制御軸数 独立2軸
PLC FP2位置決めユニットRTEX(8軸) Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ
ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト
メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載
シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。
RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実
モータ制御
規格 UL/C-UL、CE 出力 ネットワーク 速度指令 1pps~32Mpps 制御軸数 8軸タイプ