カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 岩崎電気(5)
  • 東芝ライテック(3)
  • ELPA(1)
  • タンガロイ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • 三菱電機(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • かがつう(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prs-101bk2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
  • 電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)

    電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
    用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
  • プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)

    プラグイン式EEスイッチ 受台

    Panasonic(パナソニック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    方式ツイスト・ロック式
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
    適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。