カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DIA(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • CKD(3)
  • コガネイ(2)
  • シヤチハタ(2)
  • 千代田通商(2)
  • フジプラ(2)
  • アートナップ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • コクヨ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • プロスター(1)
  • マルアイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-103」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー (AR2013F), DPST, 12V dc, 600 Ω

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)600コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性シール構造アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac
  • 基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装耐サージ型 高容量 汎用リレー STシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 8 ST 1箱 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    UL、CSA、VDE、SEV。STシリーズ リレー。この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照
    仕様●電圧:380V ac●併用可能製品:STシリーズ●シリーズ:ST●コンタクト数:8●コード番号:173-8143アズワン品番65-8095-37
  • Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
  • Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー (AR2014F), DPST, 24V dc, 2.4 kΩ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31寸法(mm)31×14×11高さ(mm)11奥行(mm)14接点構成DPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(DC V)250最大クランピング電圧(V)380/ac最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル抵抗(kΩ)2.4
  • Panasonic リレーソケット Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレーソケット

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照電圧(V)380acコンタクト数8使用STシリーズRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット
  • Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 5V dc DPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)105コイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(AC kVA)3.04コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照長さ(mm)31取付方式基板実装極数2接点構成DPSTコイル抵抗(Ω)2400コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)380最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電源(DC W)150コイル電力(mW)240最小動作温度(℃)-40ラッチなし
  • Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 5V dc SPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし