カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- MICROCHIP(4)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- リスパック(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- KEMET(2)
- 日本プリメックス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- オキナ(1)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- BRAND(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
「ps330」の検索結果

タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6965-30
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入
Panasonic(パナソニック)¥419,800税込¥461,7801セット(2500個)7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 151 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000hアズワン品番65-6965-29