カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CAREL(5)
- GW INSTEK(4)
- OSG(オーエスジー)(13)
- RS PRO(36)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- アズワン(5)
- イシハシ精工(3)
- イトーキ(7)
- エスコ(60)
- キングジム(4)
- フィトンチッド(9)
- フエニックス・コンタクト(15)
- ミスターマイスター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 東洋技研(11)
- 渡辺電機工業(4)
- 阪上製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「pt150」の検索結果

電解コンデンサ 1500μF 4V dc
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711個7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %仕様●静電容量:1500μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6970-75
電解コンデンサ 1500μF 4V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6969-56
電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1500μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6970-11
電解コンデンサ 1500μF 2.5V dc
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711個7日以内出荷Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、定格電圧範囲 2.550 V、低赤血球沈降速度 10m Ω 以下で動作します 最大 2700 μ F の大静電容量動作温度: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %仕様●静電容量:1500μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6971-35