カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • NAC(長堀工業)(115)
  • 明工社(88)
  • omron(オムロン)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(43)
  • アメリカン電機(33)
  • スバル(31)
  • アウス(24)
  • ナベヤ(20)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • TRUSCO(15)
  • オーム電機(13)
  • 日本製線(13)
  • カーメックス(12)
  • カジメイク(11)
  • リスパック(10)
  • フロンケミカル(9)
  • サンセルフ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu6」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球電球の種類LED
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 680V

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲420Vrms入数1個制限電圧(V)1120最大定格電圧(V)560バリスタ電圧(V)680
  • パイプ600mm Panasonic(パナソニック)

    パイプ600mm

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    吹抜けスペース・傾斜天井対応用
    適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトロリール張力タイプ60A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ60A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
    トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1長さ(m)10定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅80 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.1取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅240 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅240 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅210 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅210 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)2.6取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅250 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅170 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅170 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.5取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅210 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅210 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.3取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)95調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • 一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 6900lm 幅126 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 6900lm 幅126 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    遮光角:横方向24度。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅240 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅240 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.4取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅170 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 6900lm 幅170 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)