空調・電設資材 (36) 住設機器 (30) 制御機器 (12) 印刷用紙/インク/印刷機 (6) 溶接用品 (3) メカニカル部品 (3) 照明 (3) FA担当者のオススメ新商品 (3) 建材・エクステリア (3) 電動工具 (3) 電気材料 (2) 家電 (2) パソコン/周辺機器 (2) 安全用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
FAXインクフィルム 15mX2本 Panasonic(パナソニック) (30件のレビュー) 当日出荷
適合 KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW 長さ(m) 15 適合機種メーカー パナソニック 印刷枚数 A4サイズ相当で、約45枚
卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
適合本体 KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
電池チェッカー Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様 [測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g) 約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×23×110 使用電源 コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命 約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番 64-8907-78
感熱記録紙 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
サイズ A4 幅(mm) 210 芯径(mm) 約13(0.5インチ) 長さ(m) 15 適合機種 KX-PW201CL・PW201CW・UF-P3CL・P2CL
普通紙FAX用 インクフィルム 黒 Panasonic(パナソニック) ¥ 2,998税込 ¥ 3,298
1セット(15m×4本)
当日出荷
普通紙FAX用 インクフィルム
適合 KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW 長さ(m) 15 適合機種メーカー パナソニック 印刷枚数 A4サイズ相当で、約45枚
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
初期設定の手間を「省」
”命令NAVI”で調べる手間を「省」
3コメントで作業指示を「省」
プログラムを守る手間を「省」
照合時間を「省」
モニタ作業を「省」
推奨動作環境
価格
サイトライセンスで費用と手間を削減
電池がどっちかライト Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
単3形または単4形の電池がどっちか1本で使える。
コンパクトで軽量なので子供から大人まで持ちやすい!
使用電池 単3形または単4形電池をどちらか1本 (充電池使用可能) 色 ホワイト 質量(g) 約100(乾電池エボルタ単三形1本含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×48×85
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
パワーカッター用木工刃 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 一般木工刃 トラスコ品番 475-5596 適合本体 EZ45A2-XW 刃数 24 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 切断対象 一般木工 外径×内径×厚さ(mm) 135×20×1.2
一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質 (枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂 色 マンセル値2.5GY8.0/0.5
残量チェック機能付き電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途 防災、備蓄に。 質量(g) 約255(乾電池エボルタ単3形1本含む) 使用電池 単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能) 照度(Lx) 懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.5×7.5×12 電池寿命 【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分 耐水性 防滴形(IPX1相当) 光束(Lm) 約50 電球の種類 ワイドパワー白色LED 1個
壁取付用金具 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
適用機種:M5ePWR、M5eGPWR+、M5eX、M8ePWR、M8esPWR、M24eG、M16eG、M8eG、M8eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M12eGPWR+(4点留めのため2セット必要)、M16eGPWR+(4点留めのため2セット必要)
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
アラウーノV便器本体 手洗い付き Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料 (0.52MB) (0.44MB) (0.96MB) グリーン購入法 適合
パワーカッター用木工刃 Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
仕様 窯業系サイディング刃 適合本体 EZ3502・EZ3501(12V)・EZ3500(12V) 刃数 24 切断対象 窯業系サイディング 外径×内径×厚さ(mm) 110×20×1.2
普通紙ファクス用インクフィルム Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
適合 KX-PW76CL、PW55CL/36CL/36CLW/52CLH/42CL 適合機種メーカー パナソニック
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様 ダイバーシティアンテナ 幅(mm) Φ115 タイプ マルチマネージャーExタイプ シリーズ WiLIA無線調光シリーズ 出力 無線信号(WiLIA920MHz帯) 定格電圧(V) AC100~242 センサー 明るさセンサ 信号入力 LSCL信号×1 接続台数 照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 99
マルミナダウンライト 150形Φ150 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):1280 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT機能(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 200形Φ150 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):1560 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT機能(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 60形Φ100 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):400 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg) 器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 60形Φ150 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):470 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg) 器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT機能(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 150形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):1155 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT機能(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 150形Φ100 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):1100 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 60形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):425 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg) 器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT機能(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト 200形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):1410 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT機能(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
マルミナダウンライト DL250形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
適合 器具調光(lm):1705 材質 放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg) 器具:1.0(灯具:0.5、電源:0.5) タイプ LED、配光:拡散タイプ 本体 アルミ板(t2.5) LED 白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応) 対応 枠 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板 PBT機能(ホワイト) 材質(パネル) アクリル(乳白色)
浅型レンジフード用部材 絶縁枠 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。
組立式
適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 硬質塩化ビニール 色 マンセル値2.5GY8.0/0.5
延長パイプ 2層管 樹脂製 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品 パイプ継手付属(1個) 呼び径 Φ100mm×L1m