カテゴリ
- 制御機器(25)
- 建材・エクステリア(18)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- BULGIN(540)
- CKD(81)
- ELPA(74)
- EPSON(114)
- KITO(キトー)(138)
- LAMP(スガツネ工業)(129)
- SMC(1,720)
- YAMAHA(ヤマハ)(394)
- イトーキ(225)
- エスコ(79)
- エレコム(127)
- オーム電機(138)
- トリニティ(143)
- ホンダ(94)
- マキテック(125)
- メディアカバーマーケット(1,118)
- 大栄電線工業(168)
- 日本ナインスター(71)
- 椿本チエイン(977)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「px」の検索結果
特価
関連キーワード







たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から8日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
空気清浄機
Panasonic(パナソニック)¥39,800税込¥43,7801台当日出荷花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)質量(kg)5.9色ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
PLC FP-X0コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から63日以内出荷Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉 露出形
Panasonic(パナソニック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷から62日以内出荷環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上用途屋内用仕様(露出形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉IP等級IP2XD
盤用キャビネットNE型 扉 埋込形
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881面4日以内出荷仕様(埋込形)分割扉材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から62日以内出荷仕様ドア+前面枠材質鋼板製板厚(mm)(ドア)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
PLC FP-X 熱電対カセット
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出入力カセット
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
インテリアカウンター施工部材 スチール製丸脚
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷インテリアカウンター 施工補助部材対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ仕上塗装
PLC FP-X出力カセット(PNP)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X端子台21P
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X増設FP0アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台欠品中High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 増設ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X通信カセット
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X 増設I/Oユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷から63日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X増設出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様(左側ユニットから電源供給)、2Aリレー出力14点規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X出力カセット
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台17日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
チャイム用押釦
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
PLC FP-X入力カセット
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台33日以内出荷High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース)規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 入出力ユニット(タイプ1)
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781台33日以内出荷耐電圧500V AC 1分間使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz片振幅3.5mm1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz定加速度9.8m/s210回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)回路入力:500kHz DC5V、24V対応(5V、24V端子別) フォトカプラ絶縁、出力:200kHz DC5V~24V トランジスタ(シンクタイプ) 0.1A フォトカプラ絶縁入出力入力16点/出力16点 ユニットメモリ4096ワード ※各入出力の機能はユニット内部FPGAのプログラミングにより自由に設定可能絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら