カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(36)
- MAZDA(マツダ)(17)
- PISCO(ピスコ)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- RIDEA(8)
- AMPHENOL(6)
- omron(オムロン)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ヤマトエンジニアリング(4)
- サクラクレパス(3)
- 阪上製作所(3)
- SMC(2)
- 黒田精工(2)
- CKD(2)
- ネグロス電工(2)
- 未来工業(2)
- 篠原電機(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
「py12」の検索結果

幅木9型(不陸調整用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(12本)5日以内出荷から13日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷から9日以内出荷仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
調光ユニットパネル12
Panasonic(パナソニック)¥1,398,000税込¥1,537,8001台30日以内出荷分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路