カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長側面長さ(cm)
  • 23.2(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 56(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • BM LINK(1)
  • ACDelco(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • PITWORK(日産)(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • HELLA(1)
  • 古河電池(2)
  • SMC(338)
  • KEMET(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • CKD(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • VISHAY(9)
  • SWITCHCRAFT(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • 三木プーリ(6)
  • ラバーメイド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q-85」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たてとい T足(プラスチック) Panasonic(パナソニック)

    たてとい T足(プラスチック)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類たてとい
  • たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様パッチン式分類パッチン控
  • たてとい 打込み Panasonic(パナソニック)

    たてとい 打込み

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様パッチン式分類控金具(ステンレス)
  • たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズ75(L=90)種類たてとい
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEETQV101XAP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,35V dc, EEETQV101XAP

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TQ高温リフローシリーズ. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、コンパクトソリューションでTK-Vコンデンサより1サイズ小さいですが、性能は同等です。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは低ESRも特長です。 TP-Vシリーズと比べ、長期間の使用後、このシリーズは低温度でESRが85 %も低くなります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 表面実装 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 低インピーダンス. 用途. パナソニックTQシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、測定機器、モータドライバ、電源、インバータ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、データセンタ、基地局、PC、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TQシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、医療機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)35dc静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.8
38sq-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 38sq-8