カテゴリ

  • 制御機器(2,052)
  • 空調・照明・電設資材(75)
  • 電気材料(19)
  • 溶接用品(15)
  • 安全用品(6)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1,297)
  • SMC(11,084)
  • イトーキ(2,317)
  • KITO(キトー)(1,109)
  • 大阪魂(1,080)
  • 三菱ふそう(687)
  • VISHAY(589)
  • ホンダ(536)
  • トヨタ(526)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](428)
  • KEMET(423)
  • N-TONER(393)
  • ニッサン(387)
  • メディアカバーマーケット(375)
  • YAMAHA(ヤマハ)(313)
  • ノーリツ(309)
  • onsemi(279)
  • KOA(263)
  • MURATA(村田製作所)(250)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q」の検索結果

2,172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップQ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
    定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
  • 化粧カバーQ Panasonic(パナソニック)

    化粧カバーQ

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS樹脂シャンパンブロンズ(メタリック塗装)
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排、強~弱、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.7タイプ標準形、温暖地・準寒冷地仕様、壁掛形適合場所居室用フィルター給気清浄適合パイプ径(Φmm)呼び径110(適用パイプ100)シャッター手動式適合壁厚(mm)70~285設置条件天井高2.5m、1畳の面積は1.65m2、ドアアンダーカット無し、使用する屋外フードは指定機種、換気回数0.7回/hとして算出
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1枚
    欠品中
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2ベージュ適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 天井埋込形 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
    仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)6クリスタルホワイト適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)定格電圧・周波数定格単相100V埋め込み寸法(mm)320角
  • 壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
  • Q-hiファン 0.5回換気用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。速結端子付
    用途常時換気質量(kg)2ホワイト適合パイプ径(Φmm)110
  • 壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    適合機種FY-8X-W(-C)、FY-8XY、FY-8XJ-W(-C)、FY-8XJY材質(フィルター)日本バイリーン製PS400
  • 壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1枚
    5日以内出荷
  • 壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン 給気清浄フィールター

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1枚
    5日以内出荷
  • Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用 6畳用

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・1パイプ式。速結端子付。
    用途常時換気質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4適合パイプ径(Φmm)110シャッター手動式換気風量(m3/h)18/18(50/60Hz)(給気)16.5/16.5(50/60Hz)(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)19.5/19.5有効換気量(m3/h)16/16(50/60Hz)
  • 天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
  • 天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形 Q-hiファン 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
  • YC-200TR6部品 NO9  抵抗(20W5Q) Panasonic(パナソニック)

    YC-200TR6部品 NO9 抵抗(20W5Q)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • YC200WX4部品 NO25 セメント抵抗20W5Q Panasonic(パナソニック)

    YC200WX4部品 NO25 セメント抵抗20W5Q

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300BP4部品 NO49 セメント抵抗20W5Q Panasonic(パナソニック)

    YC-300BP4部品 NO49 セメント抵抗20W5Q

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300BP4部品 NO12 セメント抵抗20W5Q Panasonic(パナソニック)

    YC-300BP4部品 NO12 セメント抵抗20W5Q

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300TR6部品 NO9  抵抗(20W5Q) Panasonic(パナソニック)

    YC-300TR6部品 NO9 抵抗(20W5Q)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • YC200WX4部品 NO21 セメント抵抗40W0.5Q Panasonic(パナソニック)

    YC200WX4部品 NO21 セメント抵抗40W0.5Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YC-500WX4部品 NO24 セメント抵抗40W1.8Q Panasonic(パナソニック)

    YC-500WX4部品 NO24 セメント抵抗40W1.8Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300WX4部品 NO25 セメント抵抗20W5Q Panasonic(パナソニック)

    YC-300WX4部品 NO25 セメント抵抗20W5Q

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300WX4部品 NO21 セメント抵抗40W0.5Q Panasonic(パナソニック)

    YC-300WX4部品 NO21 セメント抵抗40W0.5Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500RX1部品 NO42 セメント抵抗40W  5Q Panasonic(パナソニック)

    YD-500RX1部品 NO42 セメント抵抗40W 5Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350GZ4部品 NO37 セメント抵抗20W5Q Panasonic(パナソニック)

    YD-350GZ4部品 NO37 セメント抵抗20W5Q

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • YC-500WX4部品 NO20 セメント抵抗40W0.5Q Panasonic(パナソニック)

    YC-500WX4部品 NO20 セメント抵抗40W0.5Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300BP4部品 NO7 セメント抵抗40W5Q Panasonic(パナソニック)

    YC-300BP4部品 NO7 セメント抵抗40W5Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO7 セメント抵抗40W 75Q Panasonic(パナソニック)

    YD-200KR2部品 NO7 セメント抵抗40W 75Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300BP4部品 NO11 セメント抵抗40W5Q Panasonic(パナソニック)

    YC-300BP4部品 NO11 セメント抵抗40W5Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEVFK1E102Q Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, EEVFK1E102Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,80V dc, EEVFK1K151Q Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,80V dc, EEVFK1K151Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)80dc寿命5000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEVFK2A680Q Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 68μF, ,100V dc, EEVFK2A680Q

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)100dc寿命5000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, EEVFK1V471Q Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 470μF, ,35V dc, EEVFK1V471Q

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)35dc寿命5000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    種別20形質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q点灯形スタータ形外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000管長(mm)205/147バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7126-25
  • コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:22μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7053-97
  • ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
...