カテゴリ
- 建材・エクステリア(105)
- 家電(8)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- MUST TOOL(35)
- プロワーク(6)
- EBM(江部松商事)(2)
- 日本規格協会(20)
- BELKIN(ベルキン)(186)
- 京セラ(165)
- メディアカバーマーケット(117)
- イマオコーポレーション(50)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- omron(オムロン)(34)
- オーム電機(31)
- ノーリツ(31)
- BOSE(ボーズ)(28)
- イスカル(27)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- サンドビック(22)
- GAONA(ガオナ)(22)
- CIO(22)
- ブランドをもっと見る
「qc」の検索結果
特価

ニッケル水素電池専用充電器
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。 LEDランプ8個搭載。 電池1本ずつの充電状態をお知らせ。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。付属品電源コード(長さ 約1.5m)色ホワイト質量(g)約240(電池・電源コード別)規格単3形・単4形寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28本数8充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3アズワン品番64-8907-73充電可能本数8
単3形単4形ニッケル水素電池専用急速充電器
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷残量チェック機能を搭載、充電状態をLEDの色でお知らせ 残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載※1電池を1本ずつセンサーを用いて 状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応 (充電時間) 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能仕様急速充電器(海外対応)寸法(mm)120×68×28質量(g)約120充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
ニッケル水素電池専用USB入力充電器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。 USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。 充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10充電可能本数4
充電式電池・単3・単4対応電池ケース
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個当日出荷ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで質量(g)約90(電池別、USBコード別)タイプ単3・単4外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A照度(Lx)約9(1m前方)LED色スタンダード白色LED1個コード長さ(cm)約20(USB)光束(Lm)約8(参考値)定格入力DC5V1A照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)
エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
角マスマルチ(S30)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様落し口サイズPC30・S30・60適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
タイマー式コンパクト充電器
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)タイプ充電器(海外対応)
自在ドレン(PC30)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷サイズPC30・S30(小)種類ドレン適合サイズ(たてとい)PC30・S30(小)
コンパクト21 半埋込化粧枠
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から62日以内出荷半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製色ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
シビルスケア 正面打・35~60mm出
Panasonic(パナソニック)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷仕様スライド式サイズPC50・PGR60分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
シビルスケア 正面打・10~35mm出
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から4日以内出荷仕様スライド式サイズPC50・PGR60分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
イーブロックステーション
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷イーブロックを3台まとめて充電可能、自動的に満充電に近い状態を維持。 隣接可能な構造でスッキリ設置。 イーブロックの充電時や停電時にスロット部がリング状に点灯、容易に状態確認可能。用途企業・オフィス、学校などの教育現場、リモートワークでの平常使用と非常時・停電時の電源に。定格電圧(V)(AC入力)単相AC100/(DC出力)DC29.05定格電流(A)(AC入力)AC3.3/(DC出力)DC2.79(バッテリー充電)定格周波数(Hz)(AC入力)50/60入力方式(AC入力)ACコード(接地極付3端子プラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×450×567使用環境温度(℃)-10~40充電時間(時間)約5.5使用場所屋内設置使用環境湿度(%)0~85RH(ただし結露なきこと)スロット数(個)(DC出力)3