信号変換インターフェース・LED用Panasonic(パナソニック)当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
信号変換インターフェース 逆位相タイプ用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
幅(mm)228.5高さ(mm)98.5取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置奥行(mm)57.6定格電圧(V)AC100適合負荷メーカー製調光可能型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CB・CC)、メーカー製シンクロ調色型LED照明器具〔ランプ〕(起動方式CU)負荷容量接続:3Aただし、ランプ最大17台まで調光方式逆位相タイプ用
コスモパネル 住宅用創蓄連携システム対応 バックアップ用住宅分電盤(自力出力単相2線用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)314(半埋込299)ドア付主幹容量(A)30アース端子実装数5マンセル記号10Y9/0.5
リビングライコン 逆位相高機能5回路Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)254×120適合負荷LED回路数5回路負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5ARoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)15入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
LEDデスクスタンド万力型 取付金具セットPanasonic(パナソニック)30日以内出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W、SQ452W)の取付金具セットのみとなっております。
信号変換インターフェース・ON/OFF用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6定格容量7A
信号変換インターフェース信号線式LED用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
リビングライコン逆位相用ブースタ1回路Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
寸法(mm)254×120×15取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合適合負荷LED負荷容量最大4A/回路入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
LEDデスクスタンド万力型 取付金具セットPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-K、SQ-LC570-K、SQ452K)の取付金具セットのみとなっております。
色ブラック入数(個)1取付可能板厚(mm)15~50
信号変換インターフェース・信号線式LR用Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数50台
高天DL1500形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形下面ガード付拡散50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度Ra70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形ガード拡散パネル50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.6電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:12650RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL2000形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角60度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)130.2光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
信号変換インターフェース・アレンジ調色用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数32台
信号変換インターフェース・LED電球用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
高天DL2000形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)8.7電圧(V)100~242消費電力(W)130.5仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)132.1光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時):1.34/(200V時):0.66/(242V時):0.55光束(Lm)器具:17250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
高天DL1500形下面拡散パネル付50KPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井埋込型 LED(昼白色) 高天井用ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400落下防止ワイヤー付天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプRa70【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠15度NK09915Z【適合オプション(別売)】傾斜天井用枠20度NK09920Z【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502拡散タイプ調光範囲(約5%-100%)天井面取付専用セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能LED内蔵電源ユニット内蔵
質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)103.9仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)129.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:13475RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)400埋込高(mm)372
LEDデスクスタンド万力型 アダプターPanasonic(パナソニック)30日以内出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W)・デスクスタンド置型(SQ-LD310-K、SQ-LD310-W、SQ-LD320-K、SQ-LD320-W)・LEDデスクスタンド置型(SQ-LD420-K、SQ-LD420-W、SQ-LD440-K、SQ-LD440-W)のアダプターのみとなっております。
創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
コスモパネル コンパクト21シリーズ各戸分電盤
種別各戸分電盤色ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用