カテゴリ
- 制御機器(32)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネグロス電工(232)
- メディアカバーマーケット(149)
- SHIMANO(シマノ)(57)
- unitech(47)
- カクダイ(41)
- タカギ(34)
- STAHLWILLE(スタビレー)(34)
- honeywell(31)
- 日本プリメックス(31)
- サンドビック(30)
- ウェルコムデザイン(27)
- アース製薬(25)
- イスカル(24)
- omron(オムロン)(24)
- DHA Corporation(23)
- NACHI(不二越)(22)
- 三菱電機(22)
- エフケイシステム(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「qr」の検索結果
特価

SR/QR用バッテリー(標準)(カームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷仕様●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合●電波法備考:付属品のためRoHS指令(10物質対応)対応
レッツノート QR 店(i7/11P/BK)
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Corei7-1360P●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1029最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
レッツノート QR 店(i5/11P/CG)
Panasonic(パナソニック)¥419,800税込¥461,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Corei5-1335U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1029最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトなし
コスモC露出 L無50A
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア付リミッタースペース無
コスモC露出 L付30A
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア付リミッタースペース無
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモC露出 L付40A
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1面4日以内出荷から5日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
コンパクト21 露出化粧枠
Panasonic(パナソニック)¥6,098~税込¥6,708~1個4日以内出荷から32日以内出荷露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用材質スチール製色ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
コスモC露出 L無100A
Panasonic(パナソニック)¥92,980税込¥102,2781面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)100ドア付リミッタースペース無
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモC露出 L無30A
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア付回路スペース2リミッタースペース無
コスモC露出 L付50A
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア付リミッタースペース無
コスモC露出 L付60A
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1面4日以内出荷から5日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付リミッタースペース無
コスモC露出 L無75A
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア付リミッタースペース無
コスモパネル コンパクト21
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカリミッタースペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
コスモC露出 L無60A
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付リミッタースペース無
コスモC露出 L無40A
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面4日以内出荷から5日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 大形フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア付回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付(大形)マンセル記号10Y9/0.5
コスモC露出FS L付50A
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1面5日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア付リミッタースペース無
コスモC露出FS L付40A
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1面5日以内出荷から33日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア付主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 大形フリースペース付
Panasonic(パナソニック)¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付(大形)マンセル記号10Y9/0.5
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
コスモC露出FS L付75A
Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~1面33日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア付リミッタースペース無
コスモC露出大形FS L付60A
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801面33日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ大形フリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付回路スペース2リミッタースペース無
コスモC露出大形FS L付75A
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1面33日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ大形フリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア付回路スペース2リミッタースペース無
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷材質プラスチック製色ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)