カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- QNAP(1)
「qx71」の検索結果

おしらせユニット
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷「地震あんしんばん」「地震かみなりあんしんばん」「パワナビ別置きタイプ」の外部スピーカとしてご利用できます。適合(相線式)単相3線式(1Φ3W)消費電力(W)(待機時)1以下、(発声時最大)3.0定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐電圧1500V 1分間リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)機能(音量選択機能)大・小の2段階切替(約70dB・約60dB)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間)周囲湿度(%RH)85以下(但し結露無きこと)周囲温度(℃)-10~40入出力端子AE又はCPEV線 単線Φ0.65~Φ1.6(配線長:最大20m)※端子RE、A1のみΦ0.65専用