ベルマウスパイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用寸法L(mm)400
SPリレーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
接点最大許容電流(A)15(AC)/10(DC)寸法(mm)50×36.8×20.5規格UL、CSA、TUV保護構造ダストカバー端子形状プリント基板用端子消費電力(mW)高感度:300(定格)接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
コンパクト21 露出化粧枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用材質スチール製色ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5