カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(7)
- 山洋電気(7)
- オリエンタルモーター(1)
- スイデン(1)
- 篠原電機(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「r87f・a1a15hp」の検索結果

リファインシリーズ スイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上回路方式片切適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)