カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • バンドー化学(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • DNライティング(1)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • JTC(1)
  • MSTコーポレーション(2)
  • SAMTEC(3)
  • SMC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • トーケン(1)
  • ホンダ(3)
  • ミツビシ(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 富士インパルス(1)
  • 岩崎電気(1)
  • 日東工業(8)
  • 測範社(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-58」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角13度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト ビーム角13度・狭角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    32日以内出荷
    (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
    仕様◆配線ダクト取付型、ビーム角58度・拡散タイプ◆Ra8【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113◆拡散タイプ◆100V配線ダクト用◆●天井面取付専用質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)27.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)寸法(幅W×長さL)(mm)灯具部幅Φ92×100首振角度(°)90時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)ビーム角58度・拡散タイプエネルギー消費効率(Lm/W)115.2入力電流(A)100V時:0.277 A光束(Lm)器具光束:3170トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ