カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(133)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(23)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SMC(4)
  • Vesrah(2)
  • エコリカ(3)
  • オーム電機(14)
  • コイズミ照明(73)
  • シャープ(4)
  • ネグロス電工(7)
  • ブライトライト(5)
  • ホンダ(2)
  • ムラキ(2)
  • 三菱電機(219)
  • 岩崎電気(4)
  • 日動工業(9)
  • 東芝ライテック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-84」の検索結果

133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • パルック プレミア20000 クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:6700K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-78エコロジー商品長寿命
  • スリムパルック FHCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック FHCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱
    当日出荷から8日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。約16,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • パルック プレミア20000 電球色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm●長さ:580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-15エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
    仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:5000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-17エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
    仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-69エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
  • パルック プレミア20000 電球色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-03エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 電球色 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    エコロジー商品長寿命
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵
    材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)幅(mm)120質量(kg)1.8高さ(mm)650電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05光束(Lm)器具:780RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)100
  • パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2個)
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
    仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-05エコロジー商品長寿命
  • パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光 Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    欠品中
    約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
  • LDL20X1ウォールライト防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1ウォールライト防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
    材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)幅(mm)130質量(kg)2.1高さ(mm)655電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:740RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)107エコロジー商品省エネ
  • 直管LED20形1200タイプ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED20形1200タイプ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ボール電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
  • 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    小型シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
    幅(mm)Φ110質量(kg)0.3色アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    欠品中
    材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
  • 直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL110

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
    種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
  • LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    欠品中
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
  • LED電球 レフランプ形 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 レフランプ形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)50定格消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Raビーム光束(Lm)110定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 Panasonic(パナソニック)

    門柱灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
    取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リニューアル用材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)AC100~242ランプLDL20S適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84
  • LEDブラケット25形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット25形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
    適合スパイク(別売):YYY97173K、据置プレート(別売):YYY36004取付据置取付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
    仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ
  • スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    天井面、壁面への間接光で明るさ感ある環境を創出。
    仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアルミ(シルバーメタリック)質量(kg)4.6取付壁面取付専用タイプ定格出力型電圧(V)100消費電力(W)34.8本体鋼板(高反射白色粉体塗装)ランプLDL40S・N/29/38-K(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)97.7光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色点灯方法非常時:本体組込LED、常時:直管LED演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)3400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スマートアーキ ポールスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ポールスポットライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間に溶け込むコンパクトデザイン スリムでシンプルなシリンダースポット形状
    材質全面パネル:高透過ガラス電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
  • スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
    適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611取付壁直付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
  • スマートアーキ スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
    適合埋込ボックス(別売):YYY90130取付天井直付型、壁直付型、据置取付型種類シリンダータイプ/パネル付型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌々日出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 直付タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 直付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様壁面・天井面取付専用材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス質量(kg)1.6電圧(V)100~242消費電力(W)10光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさダイクール電球130形相当
  • LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠なし型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ