カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(857)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(612)
- SMC(17)
- オーム電機(17)
- コイズミ照明(16)
- 東芝ライテック(13)
- 岩崎電気(12)
- DAIKO(大光電機)(12)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
- TOKISTAR(10)
- オーツカ光学(9)
- Kawasaki(7)
- LPL(7)
- ELPA(5)
- 東京メタル(5)
- ZHIYUN(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- KSフィルター(4)
- 嵯峨電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(689)
グリーン購入法適合(562)
「ra-95」の検索結果
特価

LED一体型 スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から62日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から32日以内出荷仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から32日以内出荷仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
高演色ダウンライト 100形 Φ75 拡散 3000K 銀黒枠
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷【本体】NDN28068BK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ仕様●器具光束:745lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:106.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)●【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ75、高演色・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ75mm●埋込高:112mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
可変配光PiPit調光SP150形4000K
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.2取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)15.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)910トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-54LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)コントローラー型式PiPitライコンNQ23111 (別売)、PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112 (別売)、PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z (別売)、PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151 (別売)、PiPitハンディライコンNK23041(別売)、PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)演色指数(Ra)Ra95調光率(%)5~100材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度通信補助器NK23010 (別売)、NK23071 (別売)、NK23081 (別売)エコロジー商品省エネ
ホームアーキ ソフトグレアレスダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷リビングやダイニングの「中心のあかり」におすすめ。厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能消費電力(W)6.9構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)75調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)色温度(K)2700光源色電球色埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷から60日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 パンや総菜などにおすすめ 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。質量(kg)1.2色ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90色温度2700KタイプLED寿命(時間)40000明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LED一体型 ベースダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LB40形6900lm昼白色高演色調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1台3日以内出荷から32日以内出荷首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ100広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)108.5設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)760トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
LB40形3200lm昼白色高演色調光
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
LB40形5200lm昼白色高演色調光
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●高演色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・調光●Ra95●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
LED一体型 スポットライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高演DL60形Φ75拡散30K銀黒枠
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)81.1入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)430トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)480トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ100拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)75エネルギー消費効率(Lm/W)93.3設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)495トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)85設置方式浅型10H光束(Lm)480トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)465トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)85設置方式浅型10H光束(Lm)505トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)500トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散27K銀黒枠
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)77.3入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)410トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)91.5設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)89.6入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)475トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)5.3入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)445トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散27K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)75設置方式浅型10H光束(Lm)440トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散35K銀黒枠
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)83.9入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)445トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)85.8入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ150拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)85設置方式浅型10H光束(Lm)465トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散50K銀黒枠
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)87.7入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)465トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)480トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散27K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80光束(Lm)420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)80光束(Lm)455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散27K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)420トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度30度LED色温白色ビーム角(度)45光束(Lm)455トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
高演DL60形Φ75拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)475トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
...