カテゴリ
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- スズキ(28)
- SMC(10)
- アイコ(6)
- 三菱電機(6)
- MSTコーポレーション(4)
- ホンダ(4)
- ダイニチ工業(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 協和精工(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- ダイヤトレンド(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリオン機械(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- セーブインダストリー(1)
- ブランドをもっと見る
「ra42」の検索結果
特価

PLC FP0Rアナログ入出力ユニット
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250絶縁方式チャンネル間:非絶縁出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ出力電流(mA)±10負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷自発光ならではのコントラストと色表現。有機ELハイグレードモデル。最新世代 高輝度有機ELパネル搭載。フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載。Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)質量(kg)約 18.0(スタンド含む)消費電力(W)211 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5最大出力(W)実用(JEITA):60(15+15+30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(テレビスタンド含む)933×631×250機能ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応使用電源(V)AC100 50/60Hz液晶パネル42V型対応メディア地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○スピーカーフルレンジ:2個、ウーハー:1個端子USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160年間消費電力量(kWh/年)130パネル有機EL画面寸法(mm)幅:920、高さ:517、対角:1055HDMI規格端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)