カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • CHINO(チノー)(2)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • MSTコーポレーション(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • NORGREN(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SMC(34)
  • エスコ(3)
  • サンドビック(10)
  • シコク(5)
  • スズキ(10)
  • ネグロス電工(8)
  • ホンダ(9)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 倉敷化工(1)
  • 日東工業(1)
  • 東京メタル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra63」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 63.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB6342V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 63.4kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB6342V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)63.4定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
da63t特集
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
"ra63" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】