一体型階段灯40形低光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98534J【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015
一体型階段灯40形高光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付【蓄電池】ニッケル水素蓄電池点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98554【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.5高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)46全光束(Lm)6000光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯色温度5000K安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)130.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98554J【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)44.8光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)133.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)6000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他質量(kg)1.6色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:125電圧(V)100~242消費電力(W)36時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)156電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角45度 広角タイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.5色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1000配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
LEDダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角45度 広角タイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1300配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度・拡散タイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)12.5色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)940配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
LEDダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.2タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)95.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)(白色(4000K)時)2000配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)100電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
天井埋込型 ダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) パネル付型 コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80008質量(kg)1.4色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型穴径(Φmm)埋込:150電圧(V)100~242消費電力(W)21時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)76.4LED内蔵、拡散タイプ光束(Lm)器具:1605リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200光色調色アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92パネルアクリル(乳白つや消し)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)112電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.6材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2790光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
質量(kg)4.6色シルバー取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)48.5色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)4300光色調色ビーム角度(°)90別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)450埋込高(mm)259電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ダウンライト ソフトライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ) LiBecoM(リベコム) ラウンドタイプPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
質量(kg)1.5色シルバー取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.1材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED拡散タイプ、内蔵光束(Lm)1725光色調色ビーム角度(°)75別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)(W):NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売)(W):NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)138電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミ(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:(W)NTS91056質量(kg)2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.2材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、広角タイプ光束(Lm)2695光色調色ビーム角度(°)35回転角度(°)水平:約355別売品番ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)埋込高(mm)185電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
タイプ250形電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角65度 拡散タイプPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様光源遮光角:30度質量(kg)1.2取付天井面取付専用型天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維率70%)光束(Lm)1210配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ演色指数(Ra)82~92調光率(%)1~100埋込高(mm)100電源ユニット内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様枠ユニット:別売、質量補足:(灯具ユニット+枠ユニット)適合適合枠ユニットΦ125:NTS91057B質量(kg)2色白取付天井面取付専用備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)39.5首振角度(°)約30色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵、中角タイプ光束(Lm)2300光色調色ビーム角度(°)16回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91014、ディフュージョンフィルター:NTS91013、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)埋込高(mm)185電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80004Z質量(kg)1.9色白取付天井面取付専用備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)26.5角度(°)配光調整機能付:18~35首振角度(°)約45色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)2010光色調色回転角度(°)水平:約355別売品番スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91026演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)182電源ユニット別売調光範囲(約1%)~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度)質量(kg)1.3取付天井面取付専用タイプ天井埋込型穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100~242消費電力(W)16.2首振角度(°)45色温度(K)6500~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.9材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)955回転角度(°)水平:355演色指数(Ra)82~92埋込高(mm)96電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
マルミナLEDダウンライトPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.4タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)76.4材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)95演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)(白色(4000K)時)1605配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白つや消し)
WiLIA 配線ダクト取付型 スポットライト 可変配光型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用定格電圧(V)AC100首振角度(°)90LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)入数1台取付面位置天井面取付専用水平回転範囲360°
TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)タイプユニバーサルタイプ電圧(V)100~242首振角度(°)約30モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)165調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355°
TOLSO+シリーズアレンジ調色 天井埋込型 ダウンライト リベコム調光 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
その他【光束維持率】70%適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他質量(kg)0.9取付天井埋込型(天井面取付専用)電圧(V)100~242モード切替2700K 電球色~6500K 昼光色時間【光束維持】40000時間LED調色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra82埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)112調光範囲約1~100%材質(灯具)アルミダイカスト遮光(°)30