カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エスコ(4)
- DID(4)
- SWAGE-LINE(3)
- アソー(2)
- omron(オムロン)(2)
- 松吉医科器械(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- スーパーツール(1)
- バンドー化学(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- えいむ(1)
- ゼニス[防災用品](1)
- speedHeart(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- マイサイエンス(1)
- LINKMAN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb-104」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB104V
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55