カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- GREENCO(グリンコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- SWAGE-LINE(3)
- アキレス(1)
- エスコ(2)
- シロクマ(1)
- シンコー(3)
- バンドー化学(1)
- マリンテック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 呉竹(1)
- 廣杉計器(1)
- 田島メタルワーク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb-49」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB4991V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.99定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55