カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- DID(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- HORN(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- SKC(環境測定)(10)
- SWAGE-LINE(3)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TOWA JAPAN(1)
- アソー(2)
- エスコ(2)
- タカチ電機工業(1)
- バンドー化学(1)
- プラダンのヤマコー(1)
- ホンダ(3)
- 三ツ星ベルト(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 松吉医科器械(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb106」の検索結果
特価

Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8ARB102V
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55