カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • FUJITSUBO(6)
  • HKS(7)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • MOTUL(2)
  • SMC(1)
  • SWAGE-LINE(3)
  • エスコ(3)
  • スズキ(20)
  • ナベヤ(12)
  • ホンダ(10)
  • ミツビシ(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三菱ふそう(3)
  • 倉敷化工(1)
  • 呉竹(2)
  • 和平フレイズ(18)
  • 大阪魂(2)
  • 廣杉計器(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb26」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(100個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.61kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB2611V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.61kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB2611V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)2.61定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
cob261特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cob261