カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ELPA(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- GREENCO(グリンコ)(2)
- SWAGE-LINE(3)
- エスコ(4)
- コクゴ(2)
- コンドーテック(4)
- シンコー(4)
- ホンダ(12)
- ボンマックス(24)
- ミツビシ(4)
- リスパック(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- 呉竹(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
- 廣杉計器(4)
- 東日興産(TN)(2)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rb41」の検索結果
特価
関連キーワード

Panasonic SMDレジスタ, 4.12kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB4121V
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)4.12定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 41.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB4122V
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)41.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら