カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • SWAGE-LINE(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • アズワン(23)
  • エスコ(4)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(55)
  • マスプロ電工(2)
  • リスパック(3)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 三菱ふそう(2)
  • 三菱電機(1)
  • 京セラ(7)
  • 住友重機械工業(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 日野自動車(6)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 油研工業(1)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb43」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 4.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 4.3kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。特長と利点:。AEC-Q200認定 低
    仕様●抵抗:4.3kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-60