カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ParkerTAIYO(10)
  • SMC(232)
  • SWAGE-LINE(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • バンドー化学(1)
  • ホンダ(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 三商(2)
  • 三菱電機(1)
  • 倉敷化工(1)
  • 呉竹(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7)
  • 廣杉計器(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb54」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 5.49kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB5491V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 5.49kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB5491V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)5.49定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 54.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB5492V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 54.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3ARB5492V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 0.05 → 0.25 Wの定格電力を選択可能. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)54.9定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55