カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ホンダ(9)
- リスパック(8)
- SWAGE-LINE(3)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- ミツビシ(2)
- AMPHENOL(2)
- SMC(1)
- 呉竹(1)
- バンドー化学(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- HASCO(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- GDジャパン(1)
- 阪上製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb71」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 7.15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6ARB7151V
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181袋(100個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. Panasonic ERA シリーズ 0.125 W 0.1 % 10 ppm 金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。シリーズERA抵抗(kΩ)7.15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55