カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ALBA(アルバ)(1)
- ATHENA(アテナ)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- KSフィルター(3)
- MKカシヤマ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(1)
- ネグロス電工(2)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- リスパック(10)
- 七星科学研究所(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 大和電業(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb82」の検索結果
特価
関連キーワード

Panasonic SMDレジスタ, 82000Ω, 0.1W ERA3ARB823V
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット(500個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 10 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 Ω-100 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。定格電力(W)0.1抵抗(Ω)82000許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら