カテゴリ

  • 制御機器(136)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(205)
  • CKD(130)
  • MAD MAX(マッドマックス)(84)
  • フジキン(70)
  • オンダ製作所(59)
  • アズワン(23)
  • カクダイ(21)
  • ノーリツ(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • I-VALUE(17)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • 明治機械製作所(13)
  • ニッサン(13)
  • 群協製作所(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • KVK(8)
  • コガネイ(7)
  • コフロック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-b001」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-08
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB122V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB122V

    Panasonic(パナソニック)
    82税込90
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.1W ERJ2RKF1000X

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ). パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 この汎用抵抗器のその他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 51mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR051V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR051V

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 1%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 低TCR 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BW定格電力(W)1抵抗(MΩ)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 33mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR033V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 33mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR033V

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 1%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 低TCR 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BW定格電力(W)1抵抗(MΩ)33許容差±1%温度係数±150ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1002U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F1002U

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB204V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB204V

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB222V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB222V

    Panasonic(パナソニック)
    82税込90
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB124V

    Panasonic(パナソニック)
    83税込91
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB223V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB223V

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 15kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB153V

    Panasonic(パナソニック)
    82税込90
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)15定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB562V

    Panasonic(パナソニック)
    44税込48
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB182V

    Panasonic(パナソニック)
    85税込94
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB105V

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.125抵抗(MΩ)1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    85税込94
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB272V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB272V

    Panasonic(パナソニック)
    82税込90
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB332V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB332V

    Panasonic(パナソニック)
    82税込90
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB472V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB472V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.49kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2491V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.49kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB2491V

    Panasonic(パナソニック)
    85税込94
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.49定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB182V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.8kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB182V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB392V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB392V

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB222V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB222V

    Panasonic(パナソニック)
    90税込99
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4991V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.99kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4991V

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)4.99定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB152V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB152V

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズ(サイズ0603 / 0.1 W / 0.1 % / 25 ppm)金属皮膜チップ抵抗器、1 → 4.99 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. 工業用 自動車産業 電力管理 コンシューマエレクトロニクス ポータブルデバイス. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 470kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
    仕様●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-79
  • Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB152V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB152V

    Panasonic(パナソニック)
    86税込95
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ. パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力0.125 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-28
  • SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 56mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:56mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7061-06
  • SMDレジスタ 12mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 12mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●抵抗:12mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-02
  • SMDレジスタ 18mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 18mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7060-36
  • SMDレジスタ 33mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 33mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●抵抗:33mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±150ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-25
  • SMDレジスタ 18mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 18mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●抵抗:18mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-58
  • SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●抵抗:68mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-86
  • SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 51mΩ 1206 3216M 1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B。1206型ERJ8BWシリーズ - 1%。パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 m → 10
    仕様●抵抗:51mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ8BW●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7202-38
  • SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 100Ω 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B。0402型抵抗器、ERJ2RKシリーズ - 1 % (0 Ω → 1 kΩ)。パナソニックERJ 2RRK 0402金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装
    仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7172-88
  • SMDレジスタ 68kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B)。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7113-84
  • SMDレジスタ 68kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 68kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B)。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格
    仕様●抵抗:68kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7210-16
  • SMDレジスタ 39kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B)。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格
    仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6911-76
  • SMDレジスタ 39kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (B)。パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:ERJP14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6977-02
研磨剤 100000特集