カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(32)
- マキシンコー(11)
- ノーブランド(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 本多電子(1)
- 福井金属工芸(1)
- 大日技研工業(1)
- スター精密(1)
- プロトティップ(1)
- 東フロコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rc200b」の検索結果

Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ332V
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100V
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331V
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55