カテゴリ

  • 制御機器(440)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(45)
  • BIGM(丸山製作所)(443)
  • CKD(593)
  • KITZ(キッツ)(85)
  • ParkerTAIYO(75)
  • RIKEN(理研機器)(75)
  • SMC(1,239)
  • アズワン(85)
  • エスコ(321)
  • オンダ製作所(144)
  • コガネイ(74)
  • フジキン(93)
  • フジトク(129)
  • フロンケミカル(79)
  • ホンダ(104)
  • マキシンコー(101)
  • 千代田通商(73)
  • 大阪ジャッキ製作所(101)
  • 日東工器(119)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(381)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc3」の検索結果

関連キーワード
441件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXENA カッター替刃 Panasonic(パナソニック)

    EXENA カッター替刃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    EZ9XRCP1用替刃
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rコントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧(V)24 DC耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン
  • SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98税込¥108
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q20
    仕様●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-57
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥72~税込¥79~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2202V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)22定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB331V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB331V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 499Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4990V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 499Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4990V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)499許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 150kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB154V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)150定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4992V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 49.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB4992V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89税込¥98
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)49.9定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF1R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF1R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169税込¥186
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF2R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2Ω, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQF2R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199税込¥219
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(Ω)2許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1000V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2002V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2002V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。シリーズERJ抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 82kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 82kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8202V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)82定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8200V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD8200V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6201V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 6.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD6201V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)6.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3002V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3002V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1001V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1001V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2001V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2001V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1302V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD1302V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥619税込¥681
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)13定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD5102V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD5102V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)51定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3902V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 39kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3902V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639税込¥703
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)39定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2401V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2401V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.4定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 3.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3901V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 3.9kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD3901V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1004V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1004V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 110kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1103V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 110kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1103V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)110定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1203V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED1203V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 56kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD5602V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 56kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD5602V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)56定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD5601V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 5.6kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD5601V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED22R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED22R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)22許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2201V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD2201V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD4701V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD4701V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559税込¥615
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7502V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RBD7502V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539税込¥593
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)75定格電力(W)0.1許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED10R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RED10R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3Rシリーズ - 0.5 %. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RSFR10V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERJ3RSFR10V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159税込¥175
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JISC C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型低抵抗抵抗器 - 0.1 W. パナソニックERJ 3R 0603金属被膜抵抗器は軽量でコンパクトなソリューションです。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. フロー / リフローはんだ付けに最適 抵抗値許容差: ±1 % 装着機互換 AEC-Q200認定. 用途. この金属皮膜抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他に適合する用途には、コンピュータ、各種装置、ビデオカメラ、腕時計、電卓、テレビチューナ、通信機器などがあります。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3R定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)100許容差±1%温度係数±300ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB221V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB221V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)220許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB821V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB821V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81税込¥89
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)820許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB151V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)150許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55