カテゴリ
- 制御機器(3)
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 椿本チエイン(135)
- マキタ(54)
- PISCO(ピスコ)(21)
- Canon(15)
- omron(オムロン)(11)
- マパール(10)
- ネグロス電工(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- サンドビック(8)
- 岩田製作所(7)
- REX(レッキス工業)(6)
- ニチアス(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- ELPA(5)
- ミヤコ自動車(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
「rf-002」の検索結果
特価

リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
フォトモスリレー RF SOP 2A C×R
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)電圧AC/DC接点構成2a負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥53,900~税込¥59,290~1箱(50個)ほか103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成2a負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8