カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • 椿本チエイン(121)
  • SMC(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • SIEMENS(39)
  • 三木プーリ(28)
  • AMPHENOL(27)
  • RS PRO(21)
  • エスコ(15)
  • グーリング(14)
  • パイロット(13)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
  • 河村電器産業(11)
  • INFINEON(11)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • RADIALL(10)
  • CKD(9)
  • マキタ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf-3」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R Panasonic(パナソニック)通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35RPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から93日以内出荷
種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP0RコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~マスタコントロールリレー(MCR)256点ラベル数(JMP+LOOP)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン定格電圧(V)24 DC電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ
フォトモスリレー RF VSSOP C×R3 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF VSSOP C×R3Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1箱(200個)ほか
32日以内出荷
小型形状:VSSOP 負荷電圧 20V 低C×R(C×R3) 出力端子間容量:Typ.1.1pF, オン抵抗:Typ.2.8Ω
用途計測機器、通信機器
フォトモスリレー RF SSOP C×R3 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SSOP C×R3Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1箱(150個)
32日以内出荷
コスモC露出FS L付50A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付50APanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
コスモC露出FS L付40A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付40APanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
コスモC露出FS L付30A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付30APanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア回路スペース2リミッタースペース
コスモC露出FS L付75A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付75APanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1面
3日以内出荷から10日以内出荷
シリーズコスモパネルコンパクト21タイプフリースペース付ドア相線式単相3線リミッタースペース容量(A)75材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
コスモC露出FS L付60A Panasonic(パナソニック)コスモC露出FS L付60APanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドアリミッタースペース
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-77
SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7071-23
SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7082-90
SMDレジスタ 3.9kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 3.9kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7068-60
SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 330Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、330Ωの抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性があります。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7080-53
SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する33KΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7083-92
SMDレジスタ 3.9kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 3.9kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、3.9 k Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性があります。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮する33Ωの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-48
SMDレジスタ 39Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、39 Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 1
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7068-17
SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、39 K Ω の抵抗を備えており、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-46
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性と熱衝撃に高い耐性がある3.3kΩの抵抗を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-62
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7081-20
SMDレジスタ 39Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 39Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-79
SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7081-60
SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 390Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(100個)
7日以内出荷
Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、390Ωの抵抗を備え、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:390Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-62
SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 33Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7072-12
スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型(マルチ通信タイプ) リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
材質プラスチック製ホワイト マルセン記号10Y9/0.5ドアアース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 ダブル発電対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能ダブル発電対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)