カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • KOA(7)
  • スズキ(5)
  • ワルター(5)
  • ホンダ(4)
  • Alps Electric(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 帝健(3)
  • KSフィルター(3)
  • KTM(3)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(2)
  • テクノ販売(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • アムズデザイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk09」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームシェルフ 中間フレーム Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ 中間フレームPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
奥行(mm)346耐荷重(kg)(商品全体)130(フレーム2本)/200(フレーム3本以上)
フレームシェルフ フレームセット Panasonic(パナソニック)フレームシェルフ フレームセットPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット(2本)
4日以内出荷
インテリアに映える、アイアンフレームのオープン棚。季節の飾り物や雑貨、書籍、食器など。お気に入りの小物をよりおしゃれに魅せる。インテリア発想のオープン収納。それが「フレームシェルフ」です。アンティーク風スタイルにも建具とのコーディネイトにもお応えします。棚板は2つの質感をラインアップ。おしゃれなカフェ風やヴィンテージスタイルにマッチする、うづくり加工を施したアンティーク色棚板と、内装ドアや収納建具とのカラーコーディネイトが楽しめるベリティス色の棚板を取り揃えています。フレームカラーは3色。インテリアに合わせて選べます。
奥行(mm)346耐荷重(kg)(商品全体)130(フレーム2本)/200(フレーム3本以上)
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
タイプ250形電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30首振角度(°)(Φ100/Φ125)35/30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト LEDラウンドタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
32日以内出荷
材質反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
マルミナLEDダウンライト Panasonic(パナソニック)マルミナLEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
32日以内出荷
時刻に合わせた演出に イベントに合わせた演出に 購買意欲を高める演出に 季節に合わせた演出に 商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)1.4タイプ200形電圧(V)100~242消費電力(W)21色温度(K)6500~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)(白色(4000K)時)76.4材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)10ビーム角度(°)95演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)(白色(4000K)時)1605配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白つや消し)
内装商品カテゴリ