カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • RS PRO(61)
  • SMC(38)
  • コガネイ(10)
  • 椿本チエイン(6)
  • CKD(3)
  • クボタ計装(3)
  • Vesrah(2)
  • Siretta(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 三菱電機(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 神港テクノス(1)
  • VISHAY(1)
  • SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs50-2a」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム PM4H-Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    フレーム PM4H-Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    多機能タイマリレー、PM4H-A。100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A、250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可
    仕様●併用可能製品:PM4H-Aシリーズアズワン品番65-7271-87
  • Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット Panasonic(パナソニック)

    Panasonic PM4H-Aシリーズ AT8DA4 パネルキット

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PM4H-Aシリーズ